• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - SAM-200D - Mod ampli sub, D,200W 4?

  • Mod ampli sub, D,200W 4?
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : SAM-200D
    • Référence Sonepar : 00558422821
    • EAN : 4007754228212
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module amplificateur subwoofer, classe D, 200 W sous 4 O

•Les Atouts de l'article:

Modules actifs subwoofer de l'ère digitale Les modules actifs subwoofer digitaux de MONACOR proposent, grâce à la nouvelle technologie digitale classe D, des graves puissants dans le subwoofer. Les composants se caractérisent par une bonne efficacité en puissance et fonctionnent tout en économisant l'énergie. Ces modèles, de par leur conception, sont très légers, ce qui est très important pour conserver un faible poids total. Module actif subwoofer digital, 200 W sous 4 O Module actif, classe D Passe-bas variable 40-200 Hz (18 dB) Potentiomètre phase réglable 0-180° pour une adaptation optimale aux haut-parleurs principaux Entrée ligne, sortie ligne parallèle Augmentation des graves intégrée de 3 dB à 40 Hz Réserves élevées de puissance