• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - SIEM-111/5 - Ear moniteur UHF, st MPX-JTS

  • Ear moniteur UHF, st MPX-JTS
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : SIEM-111/5
    • Référence Sonepar : 00558423941
    • EAN : 4007754239416
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ear moniteur sans fil, UHF PLL, stéréo MPX - JTS

•Les Atouts de l'article:

Système In Ear monitor Système In Ear monitor UHF PLL stéréo MPX
  • Système moniteur sans fil avec d'excellentes qualités sonores
  • Mix moniteur individuel en mode stéréo ou mode mono/mix
  • Pour des représentations en direct, par exemple de théâtre ou de chant
  • 64 canaux présélectionnés en 4 groupes de 16 canaux
  • 961 fréquences
  • 14 voies moniteur sans fil au plus peuvent fonctionner en parallèle sans intermodulation
  • Son pilote et Squelch
  • Emetteur et récepteur avec fonction verrouillage, affichage multifonctions et limiteur
  • Emetteur avec prise écouteur ou casque via jack 3,5 ou jack 6,35 femelle stéréo
  • Ecouteur, IE-1, de qualité pour le récepteur, livré
  • Installation en rack 482 mm (19") possible grâce aux étriers de montage livrés.

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E. Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".