• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - SKYROCK - Enceinte mob 15" 130W BT su...

  • Enceinte mob 15" 130W BT su...
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : SKYROCK
    • Référence Sonepar : 00558441851
    • EAN : 4007754418514
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte mobile 15" sur batterie, longue autonomie, sans batterie

•Les Atouts de l'article:

Enceinte de sonorisation portable avec récepteur Bluetooth intégré
  • Fonctionnement via branchement secteur ou accu plomb gel 12 V/18 Ah, disponible en option, (jusqu'à 40 heures de durée de fonctionnement à un volume normal, jusqu'à 10 heures à plein volume), avec LED témoin d'état de charge
  • Récepteur Bluetooth (Version 5.0) pour une connexion sans fil de lecteurs mobiles
  • Fonction Bluetooth TWS (True Wireless Stereo) pour appairer deux enceintes SKYROCK à un système stéréo
  • Version classe D puissante 120 W
  • Système haut-parleur 2 voies avec grave 38 cm (15") et pavillon aigu 25,4 mm (1")
  • 1 entrée micro réglable via prise combo (XLR/jack 6,35)
  • 1 entrée Aux réglable (jack 3,5)
  • Reverb réglable pour entrée micro
  • Port USB pour charger des lecteurs mobiles

Livrée sans accu plomb gel. Accu compatible WP18-12SHR disponible en option.