Description
Convertisseur niveau stéréo et impédance
•Les Atouts de l'article:
Convertisseur niveau stéréo et impédance Lors du branchement de smartphones, téléphones portables, tablettes numériques et lecteur MP3 à un amplificateur ou une table de mixage, des distorsions ou interférences de volume peuvent survenir. Le SLA-35 permet d'obtenir une meilleure tonalité en effectuant un réglage correct de l'amplification et de l'impédance.
Tastenwelt 04/2013 "Avec le SLA-35, les Smartphones sont également les bienvenus sur la table de mixage comme source audio : le convertisseur de niveau / impédance permet d'avoir des signaux optimaux. Le résultat : des signaux parfaitement propres excluant l'écrêtage et le bruit. Une réalisation haut de gamme!"
EVENT Rookie 03/2013 " Une superbe aide pour la génération Smartphone. Le fonctionnement est tout simplement génial et simple. Via le réglage rotatif sur la face avant, on peut atténuer le signal d'entrée de 20 dB maxium ou l'amplifier et ainsi éviter toute surcharge sur la table de mixage et un écrêtage, ou toute charge insuffisante causant un bruit important.
•Les Atouts de l'article:
Convertisseur niveau stéréo et impédance Lors du branchement de smartphones, téléphones portables, tablettes numériques et lecteur MP3 à un amplificateur ou une table de mixage, des distorsions ou interférences de volume peuvent survenir. Le SLA-35 permet d'obtenir une meilleure tonalité en effectuant un réglage correct de l'amplification et de l'impédance.
- Atténuation réglable jusqu'à 1/10 (-20 dB) ou amplification jusqu'à x10 (+20 dB)
- Commutation impédance Hi/Lo
- Entrées et sorties RCA et jack 3,5 stéréo
- Boîtier métallique
- Avec bloc secteur livré
Tastenwelt 04/2013 "Avec le SLA-35, les Smartphones sont également les bienvenus sur la table de mixage comme source audio : le convertisseur de niveau / impédance permet d'avoir des signaux optimaux. Le résultat : des signaux parfaitement propres excluant l'écrêtage et le bruit. Une réalisation haut de gamme!"
EVENT Rookie 03/2013 " Une superbe aide pour la génération Smartphone. Le fonctionnement est tout simplement génial et simple. Via le réglage rotatif sur la face avant, on peut atténuer le signal d'entrée de 20 dB maxium ou l'amplifier et ainsi éviter toute surcharge sur la table de mixage et un écrêtage, ou toute charge insuffisante causant un bruit important.