« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Monacor - SPC-40 - Cab HP, 2 x 4 mm2, 50 m, HQ
Cab HP, 2 x 4 mm2, 50 m, HQ
Fabricant : Monacor
Réf. fabricant : SPC-40
Référence Sonepar : 00558402515
EAN : 4007754025156
Description
Câble haut-parleur, 2 x 4 mm2, 50 m, HQ, transparent, repérage jaune