• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - SPC-515/WS - Câb HP, 2x1,5mm2, 100 m, blanc

  • Câb HP, 2x1,5mm2, 100 m, blanc
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : SPC-515/WS
    • Référence Sonepar : 00558416684
    • EAN : 4007754166842
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble haut-parleur, 2 x 1,5 mm2, 100 m, Top qualité, blanc

•Les Atouts de l'article:

Câble haut-parleur "TOP QUALITY, HIGHLY FLEXIBLE" Bobine de 100 m Adapté pour une utilisation sur scène et en sonorisation ligne 100 V Repérage des mètres