• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - SPC-540/SW - Câb HP, 4x2,5mm2, 50 m, HQ

  • Câb HP, 4x2,5mm2, 50 m, HQ
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : SPC-540/SW
    • Référence Sonepar : 00558416686
    • EAN : 4007754166866
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble haut-parleur, 4 x 2,5 mm2, 50 m, HQ, noir

•Les Atouts de l'article:

Câble haut-parleur "TOP QUALITY, HIGHLY FLEXIBLE" Bobine de 50 m Adapté pour la scène et les systèmes 100 V Répérage des mètres