• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - SPC-75/WS - Câb HP, 2x0,75mm2, 100m, blanc

  • Câb HP, 2x0,75mm2, 100m, blanc
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : SPC-75/WS
    • Référence Sonepar : 00558414561
    • EAN : 4007754145618
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble haut-parleur, 2 x 0,75 mm2, 100 m, blanc, qualité standard

•Les Atouts de l'article:

Câble haut-parleur "STANDARD QUALITY" Bobine de 100 m Repère des conducteurs