• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - SPE-230BT - HP, actif,BT, 5,25 ,2x45W,HiFi

  • HP, actif,BT, 5,25 ,2x45W,HiFi
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : SPE-230BT
    • Référence Sonepar : 00558424519
    • EAN : 4007754245196
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur Public adress, encastré, actif, BT, 5,25", 2 x 45 W, Hi-Fi, stéréo

•Les Atouts de l'article:

Ce système audio Bluetooth se compose d'une enceinte active et d'une enceinte passive, pour plafond, avec récepteur Bluetooth et fonctionne comme paire stéréo Plug & Play pour une sonorisation d'ambiance.
Caisse ABS solide avec grave résistant à l'humidité, tweeter coaxial, grille de protection métallique magnétique, le tout avec une qualité de réalisation exceptionnelle pour un résultat impressionnant et une bonne maniabilité.
Grâce au système de montage rapide, l'installation se fait facilement. Le cache permet une intégration discrète dans le plafond ou le mur.
Avec la technologie Bluetooth 4.0, on peut établir une connexion sans fil entre des sources audio comme des smartphones, tablettes, PC, Android ou appareils Apple, comme des iPads ou iPhones. Une initialisation n'est donc pas nécessaire. La portée, selon les conditions d'utilisation est de 10 m au plus.
L'amplificateur intégré passe en mode Standby en cas de non utilisation. Set haut-parleurs encastrés, Hi-Fi, stéréo, Bluetooth composé d'une enceinte active 2 voies avec amplificateur intégré, module bluetooth et filtre de fréquences et d'une enceinte passive 2 voies avec filtre de fréquences et bloc secteur. Paire d'enceintes Hi-Fi 2 voies pour montage au mur ou au plafond Grave médium 13 cm (5¼"), tweeter 2,54 cm (1") coaxial Mode master / slave (enceinte active reliée avec enceinte passive en une paire stéréo) Enceinte active avec module amplificateur classe D, 2 x 20 W Bluetooth 4.0, APTX Portée 10 m, Classe 1 Filtre de fréquences Grilles de protections métallique magnétiques Système montage rapide Code PIN 4 positions pour le premier appairage Reconnaissance des appareils déjà détectés Alimentation 230 V avec fiche avec contact de protection terre et connexions pour enceinte active

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver