• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - SPE-252HQ - HP PA, encastre, 8O, 100W,HiFi

  • HP PA, encastre, 8O, 100W,HiFi
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : SPE-252HQ
    • Référence Sonepar : 00558424621
    • EAN : 4007754246216
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur Public adress, encastré, 8 O, 100 W, Hi-Fi

•Les Atouts de l'article:

Haut-parleur Public Adress Hi-Fi pour mur et plafond, 50 W, 8 O Modèle 2 voies avec double grave et haut-parleur d'aigu à dôme Grave 2x13 cm (5") et aigu à dôme en soie 25 mm (1") Propriétés sonores excellentes Grille de protection métallique Fixation magnétique de la grille de protection sur la caisse Idéal par exemple comme haut-parleur central Pour plafonds / murs d'épaisseur 6-35 mm