• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - SPEECH-104D - Pupitre discours 80 W

  • Pupitre discours 80 W
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : SPEECH-104D
    • Référence Sonepar : 00558427036
    • EAN : 4007754270365
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pupitre discours avec système audio sans fil 2 canaux, ampli mixeur 80 W

•Les Atouts de l'article:

Une solution innovante de qualité pour une sonorisation de grande qualité de discours et de musique : Le pupitre actif SPEECH-104D de MONACOR allie parfaitement qualité sonore, puissance et confort. Fonctionnant sur batterie et donc indépendant de son emplacement, le SPEECH-104D fait de toute surface à sonoriser un auditorium. Il est parfait également dans tout environnement où la présence d'un pupitre peut être nécessaire de manière permanente ou non. La technologie de l'amplificateur et de l'enceinte permet non seulement une restitution des discours mais de rendre la musique et par exemple les doublages de films, simples et de qualité. Branchez un microphone col de cygne et / ou reliez une source de signal : allumez, c'est prêt. Pupitre professionnel avec unité récepteur 2 canaux multi-fréquences intégrée, UHF PLL et amplificateur classe D
  • Amplificateur mixeur classe D intégré et haut-parleur, 80 W
  • Fonctionnement via un accumulateur Plomb-Gel intégré 2 x 12 V/7 Ah (jusqu'à 16 heures de fonctionnement)
  • Fonction charge accu intégrée, chargeur livré
  • 2 x 16 fréquences UHF réglables (863,1-864,9 MHz)
  • 1 entrée par prise combo Mic (XLR) / Ligne (jack 6,35)
  • 1 entrée Aux stéréo par prises RCA
  • Toutes les entrées avec réglage de Gain
  • 2 prises XLR avec absorbeur de chocs sur le pupitre pour 2 microphones col de cygne optionnels (utilisant respectivement une entrée micro) ou pour un microphone et une lampe col LED col de cygne optionnelle
  • Alimentation fantôme 12 V
  • 1 sortie ligne stéréo via prises RCA femelles
  • Connexion NEUTRIK SPEAKON (8 O) pour haut-parleur externe
  • Système haut-parleur 2 voies
  • Caisse en bois de grande qualité avec embases remplaçables, en noir
  • Pupitre avec compartiment pour documents repliable
  • Livré en deux cartons

Livré sans microphone col de cygne ni lampe col de cygne. Microphone correspondant EMG-650P et lampe LED col de cygne GNL-453XLR, disponibles en option.
Microphone main ou émetteurs de poche correspondants TXA-800HSE oder TXA-800HT, disponibles en option.
Pas de déclaration dans l'U.E.