Description
Limiteur de son acoustique / Afficheur SPL avec micro de mesure
•Les Atouts de l'article:
Le SPL-D3 est un afficheur de niveau sonore avancé qui stocke les échantillons de niveau sonore pendant au moins douze mois. Les échantillons de niveau sonore peuvent être visualisés à l'aide du logiciel de configuration ou stockés en externe sur un lecteur USB FAT32. D'autres données importantes sont également enregistrées, comme la mise sous tension, les sanctions ou les manipulations éventuelles.Le logiciel de configuration permet de lire et de régler le SPL-D3.Les plateformes Windows 7 et ultérieures sont supportées. Tous les utilisateurs ne peuvent que visualiser les paramètres et la journalisation. Pour ajuster les paramètres de configuration, un mot de passe et un fichier de licence supplémentaires sont nécessaires. Pour se connecter au SPL-D3, un ordinateur Windows avec support USB est nécessaire.Le SPL-D3 utilise un microphone de mesure pour déterminer le niveau sonore réel. Lorsque la mesure montre que les niveaux sonores sont sur le point d'être dépassés, l'affichage passe du vert à l'orange et au rouge lorsque les niveaux sont effectivement dépassés.Les fonctions spéciales du calendrier permettent de déterminer différents niveaux sonores au cours de la journée et de l'année.Avec le disjoncteur spécial SRL-1, une lampe d'avertissement externe peut être connectée à l'alimentation principale, par exemple le moniteur de la cabine du DJ. De cette façon, le niveau sonore maximum est toujours assuré sans toucher à la qualité du son.Le mode théâtre désactive l'affichage lorsque le niveau sonore est normal. Ce n'est qu'en cas de dépassement (possible) du niveau sonore maximal défini que l'affichage s'allume à nouveau.
•Les Atouts de l'article:
Le SPL-D3 est un afficheur de niveau sonore avancé qui stocke les échantillons de niveau sonore pendant au moins douze mois. Les échantillons de niveau sonore peuvent être visualisés à l'aide du logiciel de configuration ou stockés en externe sur un lecteur USB FAT32. D'autres données importantes sont également enregistrées, comme la mise sous tension, les sanctions ou les manipulations éventuelles.Le logiciel de configuration permet de lire et de régler le SPL-D3.Les plateformes Windows 7 et ultérieures sont supportées. Tous les utilisateurs ne peuvent que visualiser les paramètres et la journalisation. Pour ajuster les paramètres de configuration, un mot de passe et un fichier de licence supplémentaires sont nécessaires. Pour se connecter au SPL-D3, un ordinateur Windows avec support USB est nécessaire.Le SPL-D3 utilise un microphone de mesure pour déterminer le niveau sonore réel. Lorsque la mesure montre que les niveaux sonores sont sur le point d'être dépassés, l'affichage passe du vert à l'orange et au rouge lorsque les niveaux sont effectivement dépassés.Les fonctions spéciales du calendrier permettent de déterminer différents niveaux sonores au cours de la journée et de l'année.Avec le disjoncteur spécial SRL-1, une lampe d'avertissement externe peut être connectée à l'alimentation principale, par exemple le moniteur de la cabine du DJ. De cette façon, le niveau sonore maximum est toujours assuré sans toucher à la qualité du son.Le mode théâtre désactive l'affichage lorsque le niveau sonore est normal. Ce n'est qu'en cas de dépassement (possible) du niveau sonore maximal défini que l'affichage s'allume à nouveau.