Description
Amplificateur 2 x 500 W, stéréo professionnel, classe D
•Les Atouts de l'article:
La nouvelle génération d'amplificateurs professionnels, classe D, de IMG STAGELINE convainc avec une puissance importante et une grande efficacité énergétique. Silence et faible poids font partie des caractéristiques permettant de recommander cette série tant pour une installation fixe que pour une utilisation mobile. Amplificateur stéréo professionnel, classe D, 1200 W
tools4music 01/2015 "Les amplificateurs IMG Stage Line STA-2000D et STA-1000D se caractérisent par une réalisation sérieure et un choix réfléchi des composants. Grâce au faible poids et à la profondeur de montage de 335 mm seulement, cette série d'appareils est idéale pour un montage en rack, ou sur des étagères. Les valeurs de mesure n'excluent pas une utilisation en Hi-Fi. Je conçois l'utilisation de "faibles poids" dans des manifestations d'animations, sonorisations de conférences et en applications multi-canaux pour une sonorisation de moniteur de scène." + Sécurité de fonctionnement + Poids + Résultats mesure : faibles taux de distorsion, faible bruit + Agréable à réparer + Circuits de protection + Très large plage de tension de fonctionnement + Qualité réalisation + rendement - pas de possibilité de repiquage XLR
•Les Atouts de l'article:
La nouvelle génération d'amplificateurs professionnels, classe D, de IMG STAGELINE convainc avec une puissance importante et une grande efficacité énergétique. Silence et faible poids font partie des caractéristiques permettant de recommander cette série tant pour une installation fixe que pour une utilisation mobile. Amplificateur stéréo professionnel, classe D, 1200 W
- Concept classe D avec modules PASCAL
- Performances acoustiques excellentes
- Plage dynamique élevée pour un taux de distorsion faible
- Impulsions importantes même dans les graves
- Installation rack 19" 482 mm, 2 U
- Fonctionnement silencieux grâce au ventilateur régulé par la température, déclenchant à partir de 85°C
- Faible poids grâce à l'alimentation à découpage compacte
- Economies d'énergie grâce à un rendement élevé
- 2 réglages de niveau
- Circuits de protection contre les courts-circuits, surchauffes, surcharges et présence de tension continue en sortie
- LEDs pour Power, Signal, Bridge, écrêtage (CLIP), surchauffe et protection
- 2 modes de fonctionnement réglables (stéréo ou bridgé)
- Fonctionnement 100 V en mode bridgé possible
- Large plage de tension d'alimentation ˜ 85-265 V
- Branchements NEUTRIK POWERCON et SPEAKON
tools4music 01/2015 "Les amplificateurs IMG Stage Line STA-2000D et STA-1000D se caractérisent par une réalisation sérieure et un choix réfléchi des composants. Grâce au faible poids et à la profondeur de montage de 335 mm seulement, cette série d'appareils est idéale pour un montage en rack, ou sur des étagères. Les valeurs de mesure n'excluent pas une utilisation en Hi-Fi. Je conçois l'utilisation de "faibles poids" dans des manifestations d'animations, sonorisations de conférences et en applications multi-canaux pour une sonorisation de moniteur de scène." + Sécurité de fonctionnement + Poids + Résultats mesure : faibles taux de distorsion, faible bruit + Agréable à réparer + Circuits de protection + Très large plage de tension de fonctionnement + Qualité réalisation + rendement - pas de possibilité de repiquage XLR