• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - TG-98TA/5 - Tour guide, Emetteur UHF- JTS

  • Tour guide, Emetteur UHF- JTS
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : TG-98TA/5
    • Référence Sonepar : 00558424894
    • EAN : 4007754248944
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tour guide, Emetteur sans fil UHF, PLL, 16 canaux, 506-542 MHz, professionnel - JTS

•Les Atouts de l'article:

Système professionnel pour guides, PLL
  • Largeur de bande 36 MHz
  • 6 groupes avec 22 canaux maximum
  • 124 canaux
  • 506-542 MHz
  • Portée jusqu'à 200 m
  • Durée de fonctionnement jusqu'à 10 heures
  • Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.
Emetteur de poche professionnel PLL
  • Microphone électret intégré
  • Branchement micro jack 3,5
  • Micro cravate électret correspondant livré
  • Entrée audio via jack 3,5 femelle
  • Affichage par LED pour canal / groupe, HF, Mute et état batterie
  • Fonction verrouillage
  • Fonction Mute
  • Réglage de volume
  • Puissance d'émission commutable
  • Clip de ceinture et tour de cou
  • Fonctionnement parallèle de 22 émetteurs maximum
  • Cordon de branchement 801TG avec fiche jack 3,5 mâle pour certains micros serre-tête JTS, disponible en option

Respectez les directives et consignes dans le pays d'utilisation. Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".