• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - TL-250 - Cordon mesure, paire, 1,2 m

  • Cordon mesure, paire, 1,2 m
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : TL-250
    • Référence Sonepar : 00558420640
    • EAN : 4007754206401
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon mesure, paire, CAT III, 1,2 m

•Les Atouts de l'article:

Paire de cordons de mesure
  • Câble de mesure en PVC très flexible, rouge/noir
  • Fiche coudée mâle de sécurité 4 mm
  • Pointe de mesure 2 mm
  • Câble de mesure Ø 3 mm, CAT III 1000 V 10 A
  • Longueur 120 cm