• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - TM-10 - Mégaphone 10 W, 90 dB

  • Mégaphone 10 W, 90 dB
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : TM-10
    • Référence Sonepar : 00558422605
    • EAN : 4007754226058
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mégaphone 10 W, 90 dB

•Les Atouts de l'article:

Avec la série TM-1... de mégaphones, MONACOR propose une nouvelle gamme à tous les utilisateurs qui font attention aux prix. Même dans une version compacte et légère, ces produits possèdent toutes les caractéristiques importantes pour les domaines d'utilisation les plus divers. Attirer l'attention avec succès ! Avec notre gamme de mégaphones, nous apportons la solution parfaite à chaque type d'application. Quelques critères de base vont vous aider dans votre choix. La portée est sûrement le critère le plus important. Plus la pression sonore (en dB) est importante, plus la portée du mégaphone est grande. De plus,vous avez le choix entre mégaphones avec microphone intégré, avec micro main ou appareils avec micro sans fil supplémentaire. Tous les mégaphones de marque MONACOR sont alimentés par des batteries classiques. Certains modèles ont un branchement 12 V. Dimensions, poids et consommation sont d'autres critères entrant en ligne de compte. Vous trouverez dans la gamme MONACOR très rapidement le mégaphone idéal pour tous vos besoins. Mégaphone Microphone intégré Sirène commutable Réglage de volume