• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - TM-17M - Mégaphone 25 W,110dB,MP3,USB

  • Mégaphone 25 W,110dB,MP3,USB
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : TM-17M
    • Référence Sonepar : 00558425901
    • EAN : 4007754259018
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mégaphone 25 W, 110 dB, MP3, USB, avec micro main

•Les Atouts de l'article:

Attirer l'attention avec succès ! Avec notre gamme de mégaphones, nous apportons la solution parfaite à chaque type d'application. Quelques critères de base vont vous aider dans votre choix. La portée est sûrement le critère le plus important. Plus la pression sonore (en dB) est importante, plus la portée du mégaphone est grande. De plus,vous avez le choix entre mégaphones avec microphone intégré, avec micro main ou appareils avec micro sans fil supplémentaire. Tous les mégaphones de marque MONACOR sont alimentés par des batteries classiques. Certains modèles ont un branchement 12 V. Dimensions, poids et consommation sont d'autres critères entrant en ligne de compte. Vous trouverez dans la gamme MONACOR très rapidement le mégaphone idéal pour tous vos besoins. Mégaphone avec fonction lecture MP3 Microphone main avec cordon spiralé Touche parole, réglage de volume et touches enregistrement / lecture sur le microphone Fonction enregistrement via le micro (jusqu'à 20 secondes) Module MP3 avec fonction lecture depuis une clé USB ou une micro carte SD Volumes micro et MP3, réglables séparément Interrupteur de fonctionnement pour sirène Prise pour fonctionnement externe via batterie 12 V Cordon allume-cigare