• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - TM-35 - Mégaphone 35 W, 122 dB

  • Mégaphone 35 W, 122 dB
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : TM-35
    • Référence Sonepar : 00558415121
    • EAN : 4007754151213
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mégaphone 35 W, 122 dB, avec micro main

•Les Atouts de l'article:

Attirer l'attention avec succès ! Avec notre gamme de mégaphones, nous apportons la solution parfaite à chaque type d'application. Quelques critères de base vont vous aider dans votre choix. La portée est sûrement le critère le plus important. Plus la pression sonore (en dB) est importante, plus la portée du mégaphone est grande. De plus,vous avez le choix entre mégaphones avec microphone intégré, avec micro main ou appareils avec micro sans fil supplémentaire. Tous les mégaphones de marque MONACOR sont alimentés par des batteries classiques. Certains modèles ont un branchement 12 V. Dimensions, poids et consommation sont d'autres critères entrant en ligne de compte. Vous trouverez dans la gamme MONACOR très rapidement le mégaphone idéal pour tous vos besoins. Mégaphone Micro main avec cordon spiralé Touche Parole et réglage de volume sur le micro Prise pour fonctionnement par batterie 12 V externe Sirène commutable Cordon allume-cigare Prise filetée 8 mm pour montage sur pied