• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - TPE-TG44G - Switch Power-over-Eth Gigabit

  • Switch Power-over-Eth Gigabit
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : TPE-TG44G
    • Référence Sonepar : 00558505184
    • EAN : 0710931505184
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Switch Power-over-Ethernet Gigabit

•Les Atouts de l'article:

Switch Power-over-Ethernet Gigabit
  • 8 ports (RJ45) avec respectivement 10/100/1000 Mbps, dont 4 PoE-/PoE+-Ports
  • Largeur de bande 16 Gbps
  • Puissance par port: 30 W (PoE+, 2 Ports max.), 15,4 W (PoE, 4 Ports max.)
  • Puissance PoE totale : 60 W
  • Compatible avec les standards IEEE802.3 10BaseT, IEEE802.3u 100BaseTX, IEEE802.3ab 1000BaseT, IEEE802.3at, IEEE802.3af, IEEE802.3x, IEEE802.3az
  • Boîtier métallique
  • Alimentation via bloc secteur livré
  • Température fonc. autorisée : 0-40 °C
  • Dimensions : 142 x 30 x 95 mm
  • Poids : 380 g