• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - TR-1120LC - Transfo audio ligne 100V, 120W

  • Transfo audio ligne 100V, 120W
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : TR-1120LC
    • Référence Sonepar : 00558402791
    • EAN : 4007754027914
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Transformateur audio ligne 100 V, 120 W

•Les Atouts de l'article:

Transformateur audio ligne 100 V La présence d'un transformateur ligne 100 V externe est indispensable sur un amplificateur ou un haut-parleur qui n'en dispose pas Puissance 120 W