• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - TS-C50-1000/T - Colon son PA,50W,IP66,EN-54-24

  • Colon son PA,50W,IP66,EN-54-24
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : TS-C50-1000/T
    • Référence Sonepar : 00558425817
    • EAN : 4007754258172
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Colonne sonore Public adress, 100 V, 50 W, IP66, EN-54-24

•Les Atouts de l'article:

Colonne sonore PA résistante aux intempéries avec certification EN-54-24
  • Ligne 100 V
  • 8 x large bande 7,7 cm (3") avec imperméabilisation humidité
  • 4 réglages de puissance 50/30/15/7,5 W
  • Branchement par borniers céramique avec thermo-fusible dans le boîtier
  • 2 x presse-étoupes PG9
  • Boîtier aluminium robuste, avec revêtement synthétique, grille de protection en façade
  • Le haut-parleur possède la conformité selon le British Standard BS 5839, partie 8
  • Livrée avec support mural plastique inclinable et orientable