• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - TXA-815ACCU - Batterie / Accu , 12 V, 2,9 Ah

  • Batterie / Accu , 12 V, 2,9 Ah
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : TXA-815ACCU
    • Référence Sonepar : 00558421026
    • EAN : 4007754210262
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Batterie / Accu au plomb, rechargeable, 12 V, 2,9 Ah

•Les Atouts de l'article:

Accumulateur plomb, 12 V, universel, convient également comme accumulateur de rechange pour TXA-110 et la série TXA-800. Puissance 12 V/2,9 Ah Moulé Dimensions 79 x 107 x 56 mm Poids 1,2 kg