• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - TXS-1800HT - Micro main UHF, pour TXS-1800

  • Micro main UHF, pour TXS-1800
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : TXS-1800HT
    • Référence Sonepar : 00558423894
    • EAN : 4007754238945
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Micro main sans fil UHF, PLL, 192 canaux, 1785-1800 MHz, pour TXS-1800

•Les Atouts de l'article:

Micro main avec émetteur multifréquences intégré, 1,8 GHz UHF PLL Capsule micro dynamique, cardioïde Corps en fonte d'aluminium 192 fréquences UHF réglables (1785-1800 MHz) en 16 groupes avec respectivement 12 canaux, synchronisable avec le récepteur TXS-1800 par la fonction ADL Sensibilité réglable (0 dB, -3 dB, -6 dB) Affichage LCD pour la fréquence, réglage de gain et l'état des batteries Puissance émetteur 10 mW (EIRP) Fonction Mute Alimentation par 2 batteries 1,5 V, type R6 (non livrées)
Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E .
Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre „INFORMATIONS IMPORTANTES“. Soundcheck 11/2014 "Les systèmes de la série TXS- sont prévus pour une utilisation à l'avenir sans aucune restriction et garantissent une transmission sans encombre sur de grandes scènes avec des technologies à la pointe."
+ Configuration simple
+ Transmission sans interférences
+ Convaincant dans le test sur la distance

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver