• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - TXS-2402SET - Micros (2x) UHF, 2,4GHz

  • Micros (2x) UHF, 2,4GHz
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : TXS-2402SET
    • Référence Sonepar : 00558422683
    • EAN : 4007754226836
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Micro sans fil UHF, PLL, set, 16 canaux, 2 micros main, 2,4 GHz

•Les Atouts de l'article:

Avec le TXS-2402SET, entrer dans le mode de la transmission digitale sans fil devient une expérience sonore particulière. La transmission du signal dans la plage 2,4 GHz est très stable et garantit une très grande sécurité de fonctionnement face aux interférences. Le système travaille sans compresseur-expanseur, donnant ainsi une dynamique exceptionnelle et une transmission des voix avec une qualité sonore unique. Deux systèmes peuvent fonctionner en parallèle, 4 voies de transmission micro sont donc utilisables simultanément. Système sans déclaration. L'utilisation particulièrement simple et agréable des appareils et le design attractif font du TXS-2402SET, un véritable événement. Système microphone sans fil digital, 2 canaux, PLL, 2,4 GHz 2 micros main, 1 récepteur, 1 bloc secteur Grande sécurité contre les interférences grâce à la transmission digitale 2 systèmes utilisables en parallèle (correspond à 4 voies de transmission micro) 16 fréquences (2404-2476 MHz) par canal réglables sur l'émetteur Configuration automatique du récepteur par signal radio Volume réglable par canal Sortie jack 6,35 pour signal de mixage Capsules micro super-cardioïdes Sans déclaration dans l'U.E. Tastenwelt 06/2012 "Un système sans fil pour les débutants fonctionnant parfaitement." + Utilisation simple + un émetteur main bien équilibré