Description
Micro table sans fil UHF, PLL, 80 canaux, 672-691,975 MHz
•Les Atouts de l'article:
Microphone de table avec émetteur multifréquences intégré, UHF PLL Capsule micro électret, cardioïde Col de cygne 350 mm, amovible 800 fréquences UHF réglables ((672,000-691,975 MHz), synchronisables par fonction ACT avec les récepteurs TXS-606, TXS-626, TXS-646 ou TXS-686 Sensibilité réglable Puissance émission commutable (high 25 mW/low 2,5 mW) Affichage LCD pour groupe/canal, niveau audio et état batterie Alimentation par 2 batteries 1,5 V de type R6 (non livrées)
Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E. Reportez-vous aux informations sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".
•Les Atouts de l'article:
Microphone de table avec émetteur multifréquences intégré, UHF PLL Capsule micro électret, cardioïde Col de cygne 350 mm, amovible 800 fréquences UHF réglables ((672,000-691,975 MHz), synchronisables par fonction ACT avec les récepteurs TXS-606, TXS-626, TXS-646 ou TXS-686 Sensibilité réglable Puissance émission commutable (high 25 mW/low 2,5 mW) Affichage LCD pour groupe/canal, niveau audio et état batterie Alimentation par 2 batteries 1,5 V de type R6 (non livrées)
Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E. Reportez-vous aux informations sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".