• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - TXS-606HT/2 - Micro main UHF, 672-691,975MHz

  • Micro main UHF, 672-691,975MHz
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : TXS-606HT/2
    • Référence Sonepar : 00558427618
    • EAN : 4007754276183
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Micro main sans fil UHF, PLL, 800 canaux, 672-691,975 MHz, pour TXS-606, TXS-626, TXS-646, TXS-686

•Les Atouts de l'article:

Microphone main avec émetteur multifréquences intégré, UHF PLL Capsule micro dynamique, cardioïde 1000 fréquences UHF réglables (672,000-691,975 MHz), synchronisables par fonction ACT avec les récepteurs TXS-606, TXS-626, TXS-646 ou TXS-686 Sensibilité réglable Puissance émission commutable (high 25 mW/low 2,5 mW) Affichage LCD pour groupe/canal, niveau audio et état batterie Alimentation par 2 batteries 1,5 V de type R6 (non livrées)
Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E. Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES" Soundcheck 04/2012 "Le TXS-646 peut recevoir simultanément 4 canaux radio, l'émetteur propose un son puissant et doux avec une bonne tenue pour les instruments ... les micros serre-tête permettent une utilisation invisible avec une grande sécurité anti-retours et une excellente compréhension des discours ... le système de IMG Stage Line est fiable, simple à utiliser et est très convaincant." + Son clair + Très bon rapport prix / performances + Bande passante prévue pour le futur (test avec TXA-646 et TXS-606HT, TXS-606LT et HSE-70A/SK)