• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - TXS-606LT/2 - Emet UHF poche, 672-691,975MHz

  • Emet UHF poche, 672-691,975MHz
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : TXS-606LT/2
    • Référence Sonepar : 00558427619
    • EAN : 4007754276190
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Emetteur sans fil UHF de poche, PLL, multi-fréquences, 672-691,975 MHz, avec micro cravate

•Les Atouts de l'article:

Emetteur micro cravate multi-fréquences, UHF PLL 800 fréquences UHF réglables (672,000-691,975 MHz), synchronisables par fonction ACT avec les récepteurs TXS-606, TXS-626, TXS-646 ou TXS-686 Sensibilité réglable par palier Affichage LCD pour groupe/canal, niveau audio et état batterie Micro cravate avec jack 3,5 mâle verrouillable Clip de ceinture Alimentation par 2 batteries 1,5 V de type R6 (non livrées)

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E. Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES" Soundcheck 04/2012 "Le TXS-646 peut recevoir simultanément 4 canaux radio, l'émetteur propose un son puissant et doux avec une bonne tenue pour les instruments ... les micros serre-tête permettent une utilisation invisible avec une grande sécurité anti-retours et une excellente compréhension des discours ... le système de IMG Stage Line est fiable, simple à utiliser et est très convaincant." + Son clair + Très bon rapport prix / performances + Bande passante prévue pour le futur (test avec TXA-646 et TXS-606HT, TXS-606LT et HSE-70A/SK)