Description
Récepteur sans fil UHF, PLL, 2 x 1000 canaux, 672-696,975 MHz
•Les Atouts de l'article:
Unité récepteur multifréquences, 2 canaux, UHF PLL 1000 fréquences UHF réglables (672,000-696,975 MHz) réglables par canal (10 groupes avec respectivement 100 fréquences) Fonction ACT pour transmettre la fréquence choisie à l'émetteur de poche TXS-606HSE/2, à l'émetteur micro cravate TXS-606LT/2, micro de table TXS-606DT/2 ou au micro main TXS-606HT/2 par signal infrarouge Recherche automatique Système True Diversity avec antennes amovibles (branchement BNC) Volume et Squelch réglables par canal Affichage LCD pour groupe/canal, antenne A/B, niveau réception, HF, niveau audio NF et affichage à LED supplémentaire pour niveau audio par canal Sortie XLR par canal, sym. Sortie jack 6,35 pour signal de mixage Tension d'alimentation 8 V pour antennes actives ou amplificateur d'antenne (par exemple TXS-875B) Boîtier métallique solide Livré avec alimentation Montage rack 19" 482 mm, 1 U
Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E. Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".
•Les Atouts de l'article:
Unité récepteur multifréquences, 2 canaux, UHF PLL 1000 fréquences UHF réglables (672,000-696,975 MHz) réglables par canal (10 groupes avec respectivement 100 fréquences) Fonction ACT pour transmettre la fréquence choisie à l'émetteur de poche TXS-606HSE/2, à l'émetteur micro cravate TXS-606LT/2, micro de table TXS-606DT/2 ou au micro main TXS-606HT/2 par signal infrarouge Recherche automatique Système True Diversity avec antennes amovibles (branchement BNC) Volume et Squelch réglables par canal Affichage LCD pour groupe/canal, antenne A/B, niveau réception, HF, niveau audio NF et affichage à LED supplémentaire pour niveau audio par canal Sortie XLR par canal, sym. Sortie jack 6,35 pour signal de mixage Tension d'alimentation 8 V pour antennes actives ou amplificateur d'antenne (par exemple TXS-875B) Boîtier métallique solide Livré avec alimentation Montage rack 19" 482 mm, 1 U
Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E. Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".