• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - TXS-812SET - Micro UHF, 863,80MHz,864,20MHz

  • Micro UHF, 863,80MHz,864,20MHz
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : TXS-812SET
    • Référence Sonepar : 00558421517
    • EAN : 4007754215175
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Micro sans fil UHF, set, 2 canaux, 863,80 MHz, 864,20 MHz

•Les Atouts de l'article:

Système microphone sans fil 2 canaux 2 micros émetteur, 1 récepteur, 1 bloc alimentation Modèle 2 canaux (non diversity) avec fonction mix canal commutable Réglage volume et Squelch par canal LED pour signal RF et LED signal audio par canal Pas de déclaration dans l'U.E.