• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - TXS-855 - Récepteur UHF, 506-542 MHz

  • Récepteur UHF, 506-542 MHz
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : TXS-855
    • Référence Sonepar : 00558423914
    • EAN : 4007754239140
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Récepteur sans fil UHF, PLL, 124 canaux, Diversity, 506-542 MHz

•Les Atouts de l'article:

L'augmentation de la qualité de transmission et l'optimisation de la portée offrent une sécurité certaine et une réelle flexibilité. Ces caractéristiques ont été atteintes par un design des circuits innovant et une puissance d'émission commutable. Une portée audio sans fil jusqu'à 300 m en champ libre est, sans aucun problème, possible.
Transmission rapide : grâce à REMOSET, on peut régler facilement la fréquence d'un émetteur main ou de poche correspondant via le récepteur. Par signal radio, on peut régler le canal de transmission souhaité sur l'émetteur sans qu'un contact visuel ne soit nécessaire, même pendant une prestation en direct sur scène. Une méthode d'analyse intelligente des porteuses aide l'utilisateur, en autorisant uniquement des canaux de transmission sur lesquels aucun autre émetteur n'est actif. Récepteur UHF PLL Diversity 1 canal avec techologie REMOSET 124 canaux sélectionnables en 6 groupes de canaux (506-542 MHz) Fonctionnement parallèle jusqu'à 20 canaux Système Diversity avec antennes amovibles (connexion BNC) Fonction Scan intégrée Pilotton et Noise Squelch Réglage de niveau en continu du signal audio Atténuateur 20 dB (XLR) Affichage LCD pour canal de réception / groupe de canaux de réception, niveau audio / HF, Peak audio, Mute, verrouillage, antenne active et état de la batterie de l'émetteur Sortie XLR, sym. Sortie jack 6,35, sym. Tension alimentation 11 V pour antennes actives ou amplificateur d'antenne (par ex. TXS-875B)
Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E. Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES". TASTENWELT 05/2018 “Une portée de 300 m, une caractéristique que lors des tests, j'ai déjà testé [...] et le TXS-855 a réellement une grande portée incroyable.“