• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - TXS-865 - Récepteur UHF, 506-542 MHz

  • Récepteur UHF, 506-542 MHz
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : TXS-865
    • Référence Sonepar : 00558423915
    • EAN : 4007754239157
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Récepteur sans fil UHF, PLL, 2 x 124 canaux, Diversity, REMOSET, 506-542 MHz

•Les Atouts de l'article:

L'augmentation de la qualité de transmission et l'optimisation de la portée offrent une sécurité certaine et une réelle flexibilité. Ces caractéristiques ont été atteintes par un design des circuits innovant et une puissance d'émission commutable. Une portée audio sans fil jusqu'à 300 m en champ libre est, sans aucun problème, possible.
Transmission rapide : grâce à REMOSET, on peut régler facilement la fréquence d'un émetteur main ou de poche correspondant via le récepteur. Par signal radio, on peut régler le canal de transmission souhaité sur l'émetteur sans qu'un contact visuel ne soit nécessaire, même pendant une prestation en direct sur scène. Une méthode d'analyse intelligente des porteuses aide l'utilisateur, en autorisant uniquement des canaux de transmission sur lesquels aucun autre émetteur n'est actif. Récepteur UHF PLL Diversity 2 canaux avec techologie REMOSET 124 canaux sélectionnables, en 6 groupes de canaux (506-542 MHz) Fonctionnement parallèle jusqu'à 20 canaux Système Diversity avec antennes amovibles Fonction Scan intégrée Son pilote et Noise Squelch Atténuateur x2 commutable Affichage LCD pour canal réception, groupe réception, niveau audio/HF, mute, lock, antenne active et état de la batterie de l'émetteur Sortie XLR par canal, sym. Sortie jack 6,35 pour signal mixé, sym. Installation rack 482 mm (19") avec étriers de montage livrés Tension alimentation 11V pour antennes actives ou amplificateur antenne (par ex. TXS-875B)
Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E. Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".