• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - TXS-865HSE - Emet UHF poche, 506-542 MHz

  • Emet UHF poche, 506-542 MHz
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : TXS-865HSE
    • Référence Sonepar : 00558423916
    • EAN : 4007754239164
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Emetteur sans fil UHF de poche, PLL, 124 canaux, 506-542 MHz

•Les Atouts de l'article:

L'augmentation de la qualité de transmission et l'optimisation de la portée offrent une sécurité certaine et une réelle flexibilité. Ces caractéristiques ont été atteintes par un design des circuits innovant et une puissance d'émission commutable. Une portée audio sans fil jusqu'à 300 m en champ libre est, sans aucun problème, possible.
Transmission rapide : grâce à REMOSET, on peut régler facilement la fréquence d'un émetteur main ou de poche correspondant via le récepteur. Par signal radio, on peut régler le canal de transmission souhaité sur l'émetteur sans qu'un contact visuel ne soit nécessaire, même pendant une prestation en direct sur scène. Une méthode d'analyse intelligente des porteuses aide l'utilisateur, en autorisant uniquement des canaux de transmission sur lesquels aucun autre émetteur n'est actif. Emetteur de poche UHF PLL, technologie REMOSET Peut se combiner au micro serre-tête avec connexion mini XLR 3 pôles 124 canaux sélectionnables, en 6 groupes de canal (506-542 MHz) Sensibilité réglable (12 dB à -18 dB) Atténuation commutable (0 dB/-6 dB/-20 dB) Fonction verrouillage Affichage LCD pour canal et état de batterie éclairé Puissance émission 10 mW (EIRP) Alimentation par 2 x batterie 1,5 V, type R6 (non livrée)
Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E. Reportez-vous aux conseils sur les micros sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".