• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - TXS-865HT - Micro main UHF, 506-542 MHz

  • Micro main UHF, 506-542 MHz
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : TXS-865HT
    • Référence Sonepar : 00558423917
    • EAN : 4007754239171
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Micro main sans fil UHF, PLL, 124 canaux, dynamique, 506-542 MHz

•Les Atouts de l'article:

L'augmentation de la qualité de transmission et l'optimisation de la portée offrent une sécurité certaine et une réelle flexibilité. Ces caractéristiques ont été atteintes par un design des circuits innovant et une puissance d'émission commutable. Une portée audio sans fil jusqu'à 300 m en champ libre est, sans aucun problème, possible.
Transmission rapide : grâce à REMOSET, on peut régler facilement la fréquence d'un émetteur main ou de poche correspondant via le récepteur. Par signal radio, on peut régler le canal de transmission souhaité sur l'émetteur sans qu'un contact visuel ne soit nécessaire, même pendant une prestation en direct sur scène. Une méthode d'analyse intelligente des porteuses aide l'utilisateur, en autorisant uniquement des canaux de transmission sur lesquels aucun autre émetteur n'est actif. Micro main dynamique UHF PLL, technologie REMOSET. Capsule micro dynamique, cardioïde 124 canaux sélectionnables en 6 groupes de canaux (506-542 MHz) Sensibilité réglable (12 dB à -18 dB) Fonction Verrouillage / Mute Affichage LCD pour canal et état batterie éclairé Puissance émission commutable (10 mW/50 mW) Alimentation par 2 x batterie 1,5 V, type R6 (non livrée) Livré avec boîtier de transport solide et pince pour pied
Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E. Reportez-vous aux conseils sur les micros sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES". TASTENWELT 05/2018 “300 m de portée, une caractéristique que j'ai déjà voulu éprouver lors des tests [...] et le TXS-865HT offre en effet une grande portée incroyable.“