• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - TXS-900 - Récepteur UHF, PLL, bi-bande

  • Récepteur UHF, PLL, bi-bande
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : TXS-900
    • Référence Sonepar : 00558423909
    • EAN : 4007754239096
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Récepteur sans fil UHF, PLL, 442 canaux, bi-bande, 823-832 MHz + 863-865 MHz

•Les Atouts de l'article:

Unité récepteur multifréquences, UHF PLL
  • 2 plages de fréquences libres de déclaration (E-Band: 823-832 MHz et 863-865 MHz)
  • 442 canaux réglables
  • Presets sans intermodulation, 4 groupes avec respectivement 8 canaux
  • 12 canaux sans intermodulation max. utilisables en parallèle (autoscan)
  • Fonction SYNC pour transmettre la fréquence choisie à l'émetteur de poche TXS-900HSE ou au micro main TXS-900HT par signal radio
  • Recherche automatique avec détection d'intermodulation
  • Système True Diversity avec antennes amovibles (BNC)
  • Pilotton Squelch
  • Volume et Squelch réglables
  • Affichage LCD pour groupe / canal, fréquence, niveau réception HF, niveau audio NF
  • Sortie XLR (sym) et sortie jack 6,35 (asym) par canal, commutable Mic/Ligne
  • Tension alimentation 8 V pour antennes actives ou amplificateur antenne (par ex. TXS-875B)
  • Boîtier métallique robuste
  • Bloc secteur livré
  • Montage en rack 19", 482 mm, via les étriers de montage livrés
Tenez compte des directives et dispositions dans le pays d'utilisation.
Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES“.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver