• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - TXS-900HT - Micro main UHF, TXS-900, 920

  • Micro main UHF, TXS-900, 920
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : TXS-900HT
    • Référence Sonepar : 00558423912
    • EAN : 4007754239126
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Micro main sans fil UHF, PLL, 823-832 MHz + 863-865 MHz, pour TXS-900, 920

•Les Atouts de l'article:

Microphone main avec émetteur multifréquences intégré, UHF PLL Capsule micro dynamique, cardioïde 2 plages de fréquences (E-Band: 823-832 MHz et 863-865 MHz) Fonction SYNC pour la synchronisation avec les récepteurs TXS-900 et TXS-920 Fonction Mute Affichage LCD pour canal et état batterie Alimentation via 2 x batterie 1,5 V de type R6 (non livrée)
Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E .
Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre „INFORMATIONS IMPORTANTES“. Soundcheck 11/2014 "Les systèmes de la série TXS- sont prévus pour une utilisation à l'avenir sans aucune restriction et garantissent une transmission sans encombre sur de grandes scènes avec des technologies à la pointe."
+ Configuration simple
+ Transmission sans interférences
+ Convaincant dans le test sur la distance

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver