• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - UDA-49A - Antenne UHF direct active- JTS

  • Antenne UHF direct active- JTS
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : UDA-49A
    • Référence Sonepar : 00558420231
    • EAN : 4007754202311
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Antenne UHF directionnelle active - JTS

•Les Atouts de l'article:

Antenne UHF directionnelle active
  • Meilleure réception et portée plus importante dans la plage 470-960 MHz
  • Elimination des signaux HF interférents, réduction des effacements par une réception multi-voies, augmentation de la résistance aux interférences
  • Fonctionnement fiable même pour des applications brèves en extérieur
  • Amplification commutable 3 dB/10 dB pour compenser les pertes de puissance
  • Alimentation à distance DC 12 V/50 mA
  • Branchement BNC
  • Alimentation via récepteur UHF PLL de la série US-/IN- ou via le répartiteur d'antenne actif UA-960
  • Idéale pour une utilisation mobile, possibilité de montage sur un pied micro avec filetage 9 mm (?") ou 16 mm (?")

Pour réception Diversity, deux UDA-49A sont nécessaires.