Description
Récepteur sans fil UHF, PLL, 3000 canaux, True Diversity, REMOSET, 530-605 MHz - JTS
•Les Atouts de l'article:
Le système large bande multifréquences UF-20... de JTS est la solution optimale pour des applications exigeantes sur scène grâce à la grande flexibilité et fiabilité.
Avec la fonction Setup très confortable, la technologie REMOSET, la largeur de bande de 75 MHz, les 3000 fréquences sélectionnables, les caractéristiques professionnelles et le procédé d'analyse active de porteuse, ce système est vraiment très convaincant. Récepteur large bande UHF PLL True Diversity 1 canal
Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E. Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre “INFORMATIONS IMPORTANTES“. REMOSET est une technologie innovante permettant à l'utilisateur de régler l'émetteur de poche ou le micro main par signal radio sur un canal de transmission à utiliser.
Avantage : réglage simple de fréquence sans contact visuel vers l'émetteur via le récepteur, même pendant une performance en live. Tools4music 06/2015 "Avec le système sans fil UF-0, JTS a réussi à proposer un système professionnel pour tous. Malgré la multiplicité de caractéristiques, la navigation dans le menu est très logique et agréable. Grâce à la fonction REMOSET, on peut utiliser en même temps jusqu'à 48 émetteurs et récepteurs. En plus, les fonctions importantes de l'émetteur main peuvent être gérées à distanche via le récepteur, ce qui, dans un festival, est un pur bonheur pour par exemple, adapter rapidement la sensibilité du micro. A noter la réalisation et le design parfait du système.
•Les Atouts de l'article:
Le système large bande multifréquences UF-20... de JTS est la solution optimale pour des applications exigeantes sur scène grâce à la grande flexibilité et fiabilité.
Avec la fonction Setup très confortable, la technologie REMOSET, la largeur de bande de 75 MHz, les 3000 fréquences sélectionnables, les caractéristiques professionnelles et le procédé d'analyse active de porteuse, ce système est vraiment très convaincant. Récepteur large bande UHF PLL True Diversity 1 canal
- Largeur de bande 75 MHz
- 15 groupes avec respectivement 63 Presets de canaux compatibles
- 64 canaux en 6 groupes parmi 3000 fréquences sélectionnables et mémorisables dans les Presets utilisateur
- Technologie REMOSET pour synchronisation récepteur / émetteur
- Fonction Auto-scan
- Son pilote et Noise-Squelch
- Fonction égaliseur
- Affichage LED pour niveau HF et audio
- Ecran rétro-éclairé avec LEDs d'état pour état batterie de l'émetteur, réglage fréquence, antenne active
- Boîtier métallique
- Booster d'antenne UB-900I, optionnel, directement alimenté par les entrées d'antenne
Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E. Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre “INFORMATIONS IMPORTANTES“. REMOSET est une technologie innovante permettant à l'utilisateur de régler l'émetteur de poche ou le micro main par signal radio sur un canal de transmission à utiliser.
Avantage : réglage simple de fréquence sans contact visuel vers l'émetteur via le récepteur, même pendant une performance en live. Tools4music 06/2015 "Avec le système sans fil UF-0, JTS a réussi à proposer un système professionnel pour tous. Malgré la multiplicité de caractéristiques, la navigation dans le menu est très logique et agréable. Grâce à la fonction REMOSET, on peut utiliser en même temps jusqu'à 48 émetteurs et récepteurs. En plus, les fonctions importantes de l'émetteur main peuvent être gérées à distanche via le récepteur, ce qui, dans un festival, est un pur bonheur pour par exemple, adapter rapidement la sensibilité du micro. A noter la réalisation et le design parfait du système.