Description
Emetteur sans fil UHF de poche, PLL, 3000 canaux, 530-605 MHz - JTS
•Les Atouts de l'article:
Le système large bande multifréquences UF-20... de JTS est la solution optimale pour des applications exigeantes sur scène grâce à la grande flexibilité et fiabilité.
Avec la fonction Setup très confortable, la technologie REMOSET, la largeur de bande de 75 MHz, les 3000 fréquences sélectionnables, les caractéristiques professionnelles et le procédé d'analyse active de porteuse, ce système est vraiment très convaincant. Emetteur de poche UHF PLL
Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E. Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES". Tools4music 06/2015 "Avec le système sans fil UF-0, JTS a réussi à proposer un système professionnel pour tous. Malgré la multiplicité de caractéristiques, la navigation dans le menu est très logique et agréable. Grâce à la fonction REMOSET, on peut utiliser en même temps jusqu'à 48 émetteurs et récepteurs. En plus, les fonctions importantes de l'émetteur main peuvent être gérées à distanche via le récepteur, ce qui, dans un festival, est un pur bonheur pour par exemple, adapter rapidement la sensibilité du micro. A noter la réalisation et le design parfait du système.
•Les Atouts de l'article:
Le système large bande multifréquences UF-20... de JTS est la solution optimale pour des applications exigeantes sur scène grâce à la grande flexibilité et fiabilité.
Avec la fonction Setup très confortable, la technologie REMOSET, la largeur de bande de 75 MHz, les 3000 fréquences sélectionnables, les caractéristiques professionnelles et le procédé d'analyse active de porteuse, ce système est vraiment très convaincant. Emetteur de poche UHF PLL
- Se combine au microphone serre-tête ou instrument avec connexion mini XLR 4 pôles
- Largeur de bande 75 MHz
- 15 groupes avec respectivement 63 Presets de canaux compatibles
- 64 canaux en 6 groupes parmi 3000 fréquences sélectionnables et mémorisables dans les Presets utilisateur
- Technologie REMOSET pour synchronisation récepteur / émetteur
- Réglage de sensibilité (-18 dB à +12 dB)
- Fonction verrouillage
- Affichage état batterie 5 niveaux, affichage batterie faible, écran LCD éclairé
- Puissance d'émission commutable
Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E. Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES". Tools4music 06/2015 "Avec le système sans fil UF-0, JTS a réussi à proposer un système professionnel pour tous. Malgré la multiplicité de caractéristiques, la navigation dans le menu est très logique et agréable. Grâce à la fonction REMOSET, on peut utiliser en même temps jusqu'à 48 émetteurs et récepteurs. En plus, les fonctions importantes de l'émetteur main peuvent être gérées à distanche via le récepteur, ce qui, dans un festival, est un pur bonheur pour par exemple, adapter rapidement la sensibilité du micro. A noter la réalisation et le design parfait du système.