• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - ULTRALIFE - Batterie 9 V Lithium

  • Batterie 9 V Lithium
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : ULTRALIFE
    • Référence Sonepar : 00558100215
    • EAN : 740286100215
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Batterie 9 V Lithium, "High-Energy"

•Les Atouts de l'article:

Batterie 9 V au lithium, "High-Energy"
  • Pour les appareils nécessitant une longue durée de fonctionnement comme les systèmes d'alerte, par exemple les détecteurs de fumée et de gaz
  • Capacité 1200 mAh
  • Longue capacité de stockage, très faible auto-décharge
  • Sans cadmium ni mercure
  • Dimensions : 26,5 x 49 x 16 mm