• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - USBV-30AA - Cordon USB A M / USB A F

  • Cordon USB A M / USB A F
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : USBV-30AA
    • Référence Sonepar : 00558968623
    • EAN : 4040849686238
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon USB-2.0, 0,3 m, USB A M / USB A F

•Les Atouts de l'article:

Cordon prolongateur USB Câble transparent avec blindage efficace pour un fonctionnement sans perturbations High Speed (jusqu'à 480 MBit/s) Contacts de signal plaqués or pour des exigences élevées Fiche mâle USB type A sur fiche femelle USB type A USBV-30AA idéal pour prolonger la connexion USB de la face arrière du PC vers la face avant Longueur 30 cm