• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - VCA-202 - Réglag volume VCA, géré par DC

  • Réglag volume VCA, géré par DC
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : VCA-202
    • Référence Sonepar : 00558418200
    • EAN : 4007754182002
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Réglage volume 2 canaux VCA, géré par tension continue

•Les Atouts de l'article:

Réglage de volume 2 canaux VCA géré par la tension
  • Fonctionnement mono 2 canaux ou stéréo
  • Télécommande par canal via le réglage VCA-202RN en option ou via un potentiomètre linéaire 10 kO (non livré), tension de commande DC 0-10 V
  • Sortie tension 10 V pour potentiomètre
  • Entrées et sorties servo-symétriques
  • Installation rack 482 mm (19"), 1 U
Pour un réglage à distance du volume d'installations Public Adress dans de grands espaces (par exemple églises, ateliers). Le réglage de volume VCA-202 s'insère entre le préamplificateur et l'étage final.
Le boîtier ATT-300 peut être utilisé pour un montage universel des potentiomètres.