• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - WALL-05DTM/WS - Enceinte PA,act., 20W, DANTE

  • Enceinte PA,act., 20W, DANTE
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : WALL-05DTM/WS
    • Référence Sonepar : 00558441618
    • EAN : 4007754416183
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte Public adress, active, 20 W, 5", avec module DANTE intégré, blanche

•Les Atouts de l'article:

L'enceinte murale WALL-05DTM/WS dispose d'un module Dante® 1 canal intégré. Cette enceinte Dante®est adaptée avant tout pour des applications commerciales professionnelles. Elle est utilisée lorsque plusieurs canaux audio doivent être transmis sur de longues distances et à différents endroits. Les domaines d'utilisation sont les écoles, bâtiments de bureaux, studios de fitness, magasins et restaurants.
A l'inverse de la transmission analogique, la transmission digitale offre plusieurs avantages. Le signal est, de la même façon, insensible aux perturbations, même sur de grandes distances, les besoins en câbles sont bien moindres que pour des transmissions audio analogiques.
Par rapport aux autres applications Audio-via -Ethernet, telles que CobraNet ou EtherSound, Dante® offre un support gigabit intégré, plusieurs canaux, une latence plus faible et une configuration automatique
L'alimentation de la WALL-05DTM/WS se fait par PoE (Power over Ethernet) ou via un bloc secteur optionnel (19 V/2,5 A). Enceinte active avec module Dante®intégré Système 2 voies Grave-médium 13 cm (5") et aigu 13 mm(½") Etrier de montage inclinable et orientable Alimentation par PoE (Power over Ethernet) ou via bloc secteur optionnel (19 V/2,5 A)
Configuration système Dante®: Windows 7/8.1/10/11 ou MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11
La société Audinate Pty Ld détient la licence de la marque Dante®et du logicie lDante® intégré dans ces produits.