• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - WALL-06T/SW - Enceinte PA,2x,100W,IP65,noir

  • Enceinte PA,2x,100W,IP65,noir
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : WALL-06T/SW
    • Référence Sonepar : 00558426127
    • EAN : 4007754261271
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte Public adress, 100 V / 8 O, 100 W, intérieur et extérieur, IP65, (paire), noires

•Les Atouts de l'article:

Paire d'enceintes PA 2 voies
  • Enceinte murale 100 V, corps plastique, noir
  • 4 réglages de puissance, commutable également en mode 8 ohms
  • Grave médium 16 cm (6") et tweeter à dôme 25 mm (1")
  • Excellente qualité sonore et compréhension des paroles
  • Etrier de montage, inclinable et orientable
  • Bornier de branchement avec cache de protection