• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - WAVE-08P - Enceinte 200 W, 8?, BT,MP3,USB

  • Enceinte 200 W, 8?, BT,MP3,USB
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : WAVE-08P
    • Référence Sonepar : 00558427401
    • EAN : 4007754274011
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte 8", 200 W, 8 O, BT, MP3, USB

•Les Atouts de l'article:

Entertainment pur ! Les enceintes de la série WAVE sont très convaincantes grâce à leur bonne tonalité et à leur prix attractif. Elles font partie de l'équipement de départ des DJ et sont très bien adaptées pour des salles de dimensions petites à moyennes. La caisse plastique moderne est très légère, facile à manipuler. Des enceintes parfaites pour une utilisation mobile. Enceinte Fullrange passive, 200 W, 8 O Système bass-reflex fullrange Caisse plastique robuste Grave 20 cm (8") avec saladier en acier Pavillon aigu 25 mm (1"), diamètre bobine 25 mm (1") Elément de protection aigu PTC Insert fileté M8 haut et bas 2 x prise SPEAKER in/out Insert pour pied