• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - WAVE-12A - Enceinte active 350 W

  • Enceinte active 350 W
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : WAVE-12A
    • Référence Sonepar : 00558427399
    • EAN : 4007754273991
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte active 12", 350 W, BT, MP3, USB

•Les Atouts de l'article:

Entertainment pur ! Les enceintes de la série WAVE sont très convaincantes grâce à leur bonne tonalité et à leur prix attractif. Elles font partie de l'équipement de départ des DJ et sont très bien adaptées pour des salles de dimensions petites à moyennes. La caisse plastique moderne est très légère, facile à manipuler. Des enceintes parfaites pour une utilisation mobile. Enceinte active Fullrange, 350 W Système bass-reflex fullrange compact 12/2 avec caisse plastique Grave 30 cm (12") et pavillon aigu 25 mm (1") avec bobine 34 mm (1 ?") Lecteur MP3 intégré avec insert USB/SD Egaliseur 5 bandes intégré pour réglage de tonalité Récepteur Bluetooth Télécommande IR Entrée Mic symétrique via XLR femelle ou jack 6,35 femelle Entrée ligne par RCA ou XLR Egaliseur 2 voies pour aigus et graves MIX-OUT via XLR ou jack 6,35 Insert fileté M8 pour le montage Insert pour pied