• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - WS-40 - Bonnette micro, 21, 26 mm, x1

  • Bonnette micro, 21, 26 mm, x1
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : WS-40
    • Référence Sonepar : 00558415227
    • EAN : 4007754152272
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bonnette de protection micro, 21, 26 mm, x1

•Les Atouts de l'article:

Bonnette de protection pour micro en mousse noire Pour micros avec Ø 21-26 mm Dimensions Ø 39 mm x 55 mm Pour par exemple DMG-600