• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - WSK-500 - Colle en aérosol

  • Colle en aérosol
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : WSK-500
    • Référence Sonepar : 00558600064
    • EAN : 4024596000646
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Colle en aérosol

•Les Atouts de l'article:

Colle en aérosol utilisation universelle.
  • Colle papier, carton, bois, placage fin, cuir, liège, tissu, feutre, mousse, caoutchouc film plastique (sauf PVC et polyéthylène)
  • Idéal pour coller des mousses dures (styropore par exemple)
  • Utilisation : 4 m2 environ, fonction du type de et la consistance des matériaux à coller et de la température
  • Résistance à la température -20 °C à +65 °C
  • Contient : 500 ml