• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - SA-ZA6480 - Ampli 100V 6 zones 480W

  • Ampli 100V 6 zones 480W
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : SA-ZA6480
    • Référence Sonepar : 00558900003
    • EAN : 3297939000035
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Amplificateur Public Adress, 480 W, 100 V, 4 O, 6 zones, Alimentation 230 V~ / 24 V=

•Les Atouts de l'article: