• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Multimetrix - P06230202 - VT12 PHASE TESTER

  • VT12 Phase Tester
    • Fabricant : Multimetrix
    • Réf. fabricant : P06230202
    • Référence Sonepar : 00326300765
    • EAN : 3663653007658
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

VT12 Phase Tester - Détection de phase sans contact - Lampe torche à LED haute intensité blanche - Tension d'utilisation200V à 600V AC 50/60 Hz - CEI 61010 600V CAT III - Alimenté par 2 piles AAA/LR03

•Les Atouts de l'article:

  • Détection de phase sans contact
  • Tension d'utilisation : 200 V à 600 V 50/60 Hz
  • Torche LED intégrée
  • 600 V Cat III

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation