• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Multimetrix - P06239802 - F_6X25F--__10A_600V_10

  • F_6X25F--__10A_600V_10
    • Fabricant : Multimetrix
    • Réf. fabricant : P06239802
    • Référence Sonepar : 00326000015
    • EAN : 3663653005074
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible de rechange 6x25 10A 600V (jeu de 10)

•Les Atouts de l'article:

  • Format : 6 x 25
  • Type : F (rapide)
  • Intensité nominale : 10 A
  • Tension maximale : 600V
  • Pouvoir de coupure : 10kA
  • Quantité : 10

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver